Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEKSLER BBV4 -venttiilineula 1/4 tuuman messinki 600 Psi | AE7BDR 5WL12

WEKSLER BBV4 venttiilineula 1/4 tuuman messinki 600 Psi

Varastossa
Tuote: AE7BDR Malli: BBV4Ristiviite: 5WL12
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
€24.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulaventtiili
elinMessinki
Tuloaukko1 / 4 "NPT
Poistoportti1 / 4 "NPT
Painealue600 psi @ 300 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8481803025
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallielinPainealueHinta
WEKSLER AV32 -venttiilin neula 1/2 tuuman messinki 500 Psi | AE7BDQ 5WL10 AV32Messinki500 psi @ 150 astetta F€127.16
WEKSLER SSV4 venttiilineula 1/4 tuuman ruostumaton teräs 5000psi | AE7BDZ 5WL40 SSV4Ruostumaton teräs5000 psi @ 500 astetta F€102.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEKSLER BBV4 venttiilineula 1/4 tuuman messinki 600 Psi
€24.43 / yksikkö