Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS V-9999-613 rengaspakkauspakkaus | AD4HNT 41P664

JOHNSON CONTROLS V-9999-613 rengaspakkauspakkaus

Varastossa
Tuote: AD4HNT Malli: V-9999-613Ristiviite: 41P664

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing Pack -pakkaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481909081
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNSON CONTROLS V-9999-608 Rengaspakkaus | AD4HNR 41P662 V-9999-608€109.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS V-9999-613 rengaspakkauspakkaus
€178.78 / yksikkö