Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEISS DUGY2-0400-4L digitaalinen mittari 0-400 Psi 1/4 tuumaa Npt | AD6VTX 4AZW7

WEISS DUGY2-0400-4L digitaalinen mittari 0 - 400 Psi 1/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AD6VTX Malli: DUGY2-0400-4LRistiviite: 4AZW7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen painemittari
tarkkuus+/- 0.5 Täysi asteikko
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliLasi vahvistettu lämpömuovi
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1 / 4 "NPT
Valitse koko4-1 / 2 "
näyttö4 Digitaalinen nestekidenäyttö
NäyttöyksikötPsi, kPa, Kg/Sq cm, Baari, In Hg
Käyttölämpötila alue-15 - 150 astetta
Powered ByKevyt, vähintään 10 luxia
alue0 - 400 psi
päätöslauselma1/4% alueen ensimmäisestä puoliskosta, 1/2% alueen yläpuoliskosta
Pistorasian materiaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoalueHinta
WEISS DUGY2-0200-4L digitaalinen mittari 0-200 Psi 1/4 tuumaa Npt | AD6VTW 4AZW6 DUGY2-0200-4L1 / 4 "NPT0 - 200 psi€359.96
WEISS DUGY2-1000-4L Digitaalinen mittari 0-1000 Psi 1/4 tuumaa Npt | AD6VTY 4AZW8 DUGY2-1000-4L1 / 4 "NPT0 - 1000 psi€359.96
WEISS DUGY2-0200-2L Digitaalinen mittari 0-200 Psi 1/2 tuumaa Npt | AD6VUC 4AZX3 DUGY2-0200-2L1 / 2 "NPT0 - 200 psi€359.96
WEISS DUGY2-0400-2L -digitaalimittari 0 - 400 Psi 1/2 tuumaa Npt | AD6VUD 4AZX4 DUGY2-0400-2L1 / 2 "NPT0 - 400 psi€359.96
WEISS DUGY2-1000-2L -digitaalimittari 0-1000 Psi 1/2 tuumaa Npt | AD6VUE 4AZX5 DUGY2-1000-2L1 / 2 "NPT0 - 1000 psi€359.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEISS DUGY2-0400-4L digitaalinen mittari 0 - 400 Psi 1/4 tuuman Npt
€359.96 / yksikkö