LITTLE GIANT PT-2436-5PY Yleiskäyttöinen paneelitrukki 1000 Lb. | AA8LHZ 19C202

LITTLE GIANT PT-2436-5PY Yleiskäyttöinen paneelitrukki 1000 Lb.

Varastossa
Tuote: AA8LHZ Malli: PT-2436-5PYRistiviite: 19C202

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€487.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa runko / siniset kahvat
Kannen korkeus8"
Kannen pituus36 "
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus1000 lb
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus39.25 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PT-2436-5PY Yleiskäyttöinen paneelitrukki 1000 Lb.
€487.40 / yksikkö