Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 97418 -työkalusarja 5 kpl | AD8LZE 4KY53

WEILER 97418 Utility Kit 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD8LZE Malli: 97418Ristiviite: 4KY53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuohjelma
Palojen lukumäärä5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 97418 Utility Kit 5 kpl
€83.02 / yksikkö