Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 36430 Vaijeripyörän harja 3 tuumaa 1/4 tuumaa 4 rpm | AB500WCW 2PBG1

WEILER 36430 teräspyörän harja 3 tuumaa 1/4 tuumaa 4 500 rpm

Varastossa
Tuote: AB2WCW Malli: 36430Ristiviite: 1PBG9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Harjas tyyppiSynteettinen
Harja Dia.3"
Kasvojen leveys1 / 2 "
Täytä materiaaliHioma-nailon (X-karkea)
Maks. Kierrosluku4500
AsennustyyppiVarsi
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Lanka Dia.0.022 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.14
Laivan pituus (cm)16.84
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Vortec

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäytä materiaaliHinta
WEILER 36431 Vaijeripyöräharja 3 tuumaa 1/4 tuumaa 4 500 kierrosta / min | AB2WCX 1PBH1 36431Hioma-nailon (karkea)€13.47
WEILER 36432 Lankapyöräharja 3 tuumaa 1/4 tuumaa 4 rpm | AB500WCY 2PBH1 36432Hioma-nailon (keskikoko / hieno)€13.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 36430 teräspyörän harja 3 tuumaa 1/4 tuumaa 4 500 rpm
€13.86 / yksikkö