Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 36432 Lankapyöräharja 3 tuumaa 1/4 tuumaa 4 rpm | AB500WCY 2PBH1

WEILER 36432 teräspyörän harja 3 tuumaa 1/4 tuumaa 4 500 rpm

Varastossa
Tuote: AB2WCY Malli: 36432Ristiviite: 1PBH2
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
€13.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Harjas tyyppiSynteettinen
Harja Dia.3"
Kasvojen leveys1 / 2 "
Täytä materiaaliHioma-nailon (keskikoko / hieno)
Maks. Kierrosluku4500
AsennustyyppiVarsi
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Lanka Dia.0.022 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Vortec

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäytä materiaaliHinta
WEILER 36430 Vaijeripyörän harja 3 tuumaa 1/4 tuumaa 4 rpm | AB500WCW 2PBG1 36430Hioma-nailon (X-karkea)€13.86
WEILER 36431 Vaijeripyöräharja 3 tuumaa 1/4 tuumaa 4 500 kierrosta / min | AB2WCX 1PBH1 36431Hioma-nailon (karkea)€13.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 36432 teräspyörän harja 3 tuumaa 1/4 tuumaa 4 500 rpm
€13.86 / yksikkö