Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 13128 Twist Wire -pyörän harjakierreputki | AE4AGX 5HD69

WEILER 13128 Twist Wire Wheel Harja -kierreholkki

Varastossa
Tuote: AE4AGX Malli: 13128Ristiviite: 5HD69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole3/8 "-24 UNF
Harjas tyyppiStringer Bead Twist -lanka
Harja Dia.4"
Kasvojen leveys3 / 16 "
Täytä materiaaliHiili ja ruostumaton teräs
Maks. Kierrosluku20,000
AsennustyyppiKierteinen lehtimaja
Leikkauksen pituus7 / 8 "
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHarjas tyyppiKasvojen leveysTäytä materiaaliAsennustyyppiLanka Dia.Hinta
WEILER 13113 Knot Wire -pyörän harjakierretty lehtimaja | AB2VVQ 1PAJ5 131135/8 "-11 UNCSolmu lanka1 / 2 "Ruostumaton teräsKierteinen lehtimaja0.014 "€72.29
WEILER 13121 Twist Wire -pyörän harjakierre | AC6FYM 33M612 131215/8 "-11 UNCKierrä lanka1 / 2 "PronssiKierteinen lehtimaja0.02 "€75.05
WEILER 08044 Twist Wire -pyöräharja 4 tuumaa - AC8GJL 3A199 080441/2 "- 3/8"Kierrä lanka1 / 2 "HiiliteräsLehtimaja0.014 "€37.77
WEILER 17687 Solmarangan pyörän harjan varsi 0.014 tuumaa | AC8GJV 3A208 17687-Solmu lanka1 / 2 "HiiliteräsVarsi0.014 "€51.82
WEILER 13114 Twist Wire -pyörän harjakierretty lehtimaja | AC8GZX 3AC14 13114M10 x 1.25 mmKierrä lanka1 / 2 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja0.02 "€40.27
WEILER 13115 Kierrelankapyöräharja kierrekaari | AC8GZY 3AC15 13115M10 x 1.25 mmKierrä lanka1 / 2 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja0.02 "€34.95
WEILER 13119 Kierrelankapyöräharja kierrekaari | AC8GZZ 3AC16 131191/2 "-13 UNCKierrä lanka1 / 2 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja0.02 "€40.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 13128 Twist Wire Wheel Harja -kierreholkki
€31.37 / yksikkö