Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 08806V Kierrepyörä, 5 tuuman halkaisijaltaan kierteitetty lehtimaja | AH7BLW 36RC80

WEILER 08806V Twist Wheel 5 tuuman halkaisijaltaan kierreholkki

Varastossa
Tuote: AH7BLW Malli: 08806VRistiviite: 36RC80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä pyörä
Arbor Hole5 / 8 "-11
Harjas tyyppiKierrä lanka
Harja Dia.5"
Kasvojen leveys3 / 16 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku12,500
AsennustyyppiArbor Hole
Leikkauksen pituus7 / 8 "
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4875
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Kasvojen leveysMaks. KierroslukuLeikkauksen pituusHinta
WEILER 08766V Kierrepyörä, halkaisija 6 tuumaa Kierteinen kaari | AH7BLV 36RC79 08766V6"3 / 16 "12,5001.125 "€56.88
WEILER 13266V kiertopyörä, 4 tuuman, kierteitetty | AH7BLX 36RC81 13266V4"1 / 4 "20,0007 / 8 "€60.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 08806V Twist Wheel 5 tuuman halkaisijaltaan kierreholkki
€74.92 / yksikkö