Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 08085 Twist Wire - pyöröharja 6 tuumaa | AD7KZM 4F718

WEILER 08085 Twist vaijeripyörän harja, 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7KZM Malli: 08085Ristiviite: 4F718

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€59.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole5/8 "- 1/2"
Harjas tyyppiKierrä lanka
Harja Dia.6"
Kasvojen leveys1 / 2 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku9000
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus1.25 "
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHarjas tyyppiKasvojen leveysTäytä materiaaliAsennustyyppiLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 08105 Kierrelankapyöräharja Arbor 6 tuumaa | AC9KFH 3H467 081055/8 "- 1/2"Kierrä lanka1 / 2 "HiiliteräsLehtimaja1.375 "0.023 "€54.67
WEILER 08345 Twist Wire -pyöräharja harja 6 tuumaa | AD7KZN 4F719 083455/8 "- 1/2"Kierrä lanka1 / 2 "Ruostumaton teräsLehtimaja1.375 "0.016 "€132.77
WEILER 08106 Twist Wire -pyörän harjakierretty lehtimaja | AE9HUF 6JXC5 081065/8 "-11 UNCKierrä lanka1 / 2 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja1.375 "0.023 "€51.61
WEILER 08565 Twist Wire -pyörän harjakierreputki | AE9HUJ 6JXC8 085655/8 "- 1/2"Kaapelin kiertolanka3 / 8 "HiiliteräsKierteinen lehtimaja1.375 "0.023 "€57.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 08085 Twist vaijeripyörän harja, 6 tuumaa
€59.55 / yksikkö