Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 06150 Vaijeripyörän harja 10 tuuman 0.0118 tuumaa | AE7FYL 5Y008

WEILER 06150 teräspyörän harja, 10 tuumaa 0.0118 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7FYL Malli: 06150Ristiviite: 5Y008

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole2 "w / Keyway
Harjas tyyppiPuristettu lanka
Harja Dia.10 "
Kasvojen leveys1.125 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku3600
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus2"
Lanka Dia.0.011 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 06170 vaijeripyörän harja 10 tuuman 0.020 tuumaa | AC9KFK 3H483 061702"3"0.02 "€157.53
WEILER 06160 vaijeripyörän harja 10 tuuman 0.014 tuumaa | AE7FYM 5Y010 061601 "w / Keyway2"0.014 "€155.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 06150 teräspyörän harja, 10 tuumaa 0.0118 tuumaa
€172.88 / yksikkö