Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 06160 vaijeripyörän harja 10 tuuman 0.014 tuumaa | AE7FYM 5Y010

WEILER 06160 teräspyörän harja, 10 tuumaa 0.014 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7FYM Malli: 06160Ristiviite: 5Y010

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole1 "w / Keyway
Harjas tyyppiPuristettu lanka
Harja Dia.10 "
Kasvojen leveys1.125 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku3600
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus2"
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 06170 vaijeripyörän harja 10 tuuman 0.020 tuumaa | AC9KFK 3H483 061702"3"0.02 "€150.44
WEILER 06150 Vaijeripyörän harja 10 tuuman 0.0118 tuumaa | AE7FYL 5Y008 061502 "w / Keyway2"0.011 "€177.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 06160 teräspyörän harja, 10 tuumaa 0.014 tuumaa
€155.48 / yksikkö