Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 03811 Arbor-sovitin - 2 kpl pakkaus | AC9KFT 3H571

WEILER 03811 Arbor Adapter - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9KFT Malli: 03811Ristiviite: 3H571

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor-sovitin
Arbor Hole3/4 "
Sopii reikään2 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHinta
WEILER 03809 Arbor-sovitin - 2 kpl pakkaus | AC9KFQ 3H567 038091/2 "€12.51
WEILER 03810 Arbor-sovitin - 2 kpl pakkaus | AC9KFR 3H569 038105/8 "€4.66
WEILER 03824 Arbor-sovitin - 2 kpl pakkaus | AC9KFU 3H573 038247/8 "€12.51
WEILER 03812 Arbor -sovitin - pakkaus 2 | AC9KFV 3H575 038121 "€4.28
WEILER 03813 Arbor-sovitin - 2 kpl pakkaus | AC9KFW 3H577 038131-1 / 4 "€16.68
WEILER 03814 Arbor-sovitin - 2 kpl pakkaus | AC9KFX 3H579 038141-1 / 2 "€15.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 03811 Arbor Adapter - 2 kpl pakkaus
€5.17 / yksikkö