Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 01175 Vaijeripyöräharja 8 tuuman 3/4 tuuman leveys | AE7DMF 5X887

WEILER 01175 vaijeripyörän harja, 8 tuuman 3/4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE7DMF Malli: 01175Ristiviite: 5X887

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole5 / 8 "
Harjas tyyppiPuristettu lanka
Harja Dia.8"
Kasvojen leveys3 / 4 "
Täytä materiaaliHiiliteräs
Maks. Kierrosluku6000
AsennustyyppiLehtimaja
Leikkauksen pituus2 1 / 16 "
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjas tyyppiKasvojen leveysTäytä materiaaliLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 08155 Twist Wire - pyöröharja 8 tuumaa | AB2VVL 1PAH8 08155Kierrä lanka5 / 8 "Ruostumaton teräs1.625 "0.023 "€92.96
WEILER 08615 Kierrelankapyöräharja Kaari 8 tuumaa | AE9HUK 6JXD2 08615Kaapelin kiertolanka1 / 2 "Hiiliteräs1.625 "0.023 "€97.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 01175 vaijeripyörän harja, 8 tuuman 3/4 tuuman leveys
€55.64 / yksikkö