Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEG 16P334 Apukosketinpuoli 2NC 100A 2 PK | AA7UJM

WEG 16P334 Apukoskettimen puoli 2NC 100A 2 PK

Varastossa
Tuote: AA7UJM Malli: 16P334

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApukontakti
Ampeeria10
Maks. Kontaktilohkot (nro)1
AsennusPuoli
Yhteystietojen lukumäärä2
NC-lisäarvojen lukumäärä Yhteystiedot2
NO-lisäarvojen lukumäärä Yhteystiedot0
TyyppiIEC
Jännite600 VAC / 440 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 16P334 Apukoskettimen puoli 2NC 100A 2 PK
€3.68 /pakkaus