WEG 13444696 Ilmakompressorimoottori, 3/4 hv, kondensaattorikäynnistys, 3470 rpm, 115/208-230VAC | CH6HTX 54JF84

WEG 13444696 Ilmakompressorimoottori, 3/4 hv, kondensaattorikäynnistys, 3470 rpm, 115/208-230 VAC

Varastossa
Tuote: CH6HTX Malli: 13444696Ristiviite: 54JF84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€370.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressorin moottori
Laakeritpallo
TyöjaksoJatkuva
kehys56
Täyden kuorman ampeerit9.14 / 4.7-4.57A
HP3/4
Hz60 Hz
Pituus vähemmän akselia8 3 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusIlmakompressori
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiTaka / jalka
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Tyyppikilpi RPM3470
Nimellinen tehokkuus66.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus10 1 / 4 "
Vaihe1
Palvelukerroin1
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1 7 / 8 "
Jännite115/208-230V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.855
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorisovelluskehysTäyden kuorman ampeeritMoottorin suunnitteluMoottorin lämpösuojausTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
WEG 00518OS1CCD184T Ilmakompressorimoottori, 5 hv, 1745 rpm 208-230v 184t | AA4ZLE 13L299 00518OS1CCD184TIlmakompressorit184T23.5-21.5Kondensaattori-Käynnistä / SuoritaEi eristetty1745-14.875 "€1,094.34
WEG 00518OS1CCDOL184T Ilmakompressorimoottori, 5 hv, 1745 rpm 208-230v 184t | AA4ZLF 13L301 00518OS1CCDOL184TIlmakompressorit184T23.5-21.5Kondensaattori-Käynnistä / Suoritamanuaalinen1745-14.875 "€1,175.44
WEG 00718OS1CCD215T Ilmakompressorimoottori, 7.5 hv, 1745 rpm 208-230v | AA4ZLH 13L303 00718OS1CCD215TIlmakompressorit215T33.3-31.3Kondensaattori-Käynnistä / Suorita-1745-19 11 / 16 "€1,536.56
WEG 01018OS1CCD215T Ilmakompressorimoottori, 10Hp, 1745rpm 208-230v 215t | AA4ZLJ 13L304 01018OS1CCD215TIlmakompressorit215T45.0-43.0Kondensaattori-Käynnistä / Suorita-1745-21.25 "€2,338.73
WEG 00536OS1DCD56H-S Sähkömoottori, 5Hp, 60Hz, 3600 rpm | BA9HZZ 00536OS1DCD56H-S--------€506.39
WEG 00218OT1B56-S Sähkömoottori, 2Hp, 60Hz, 1800 rpm | BA9YFZ 00218OT1B56-S--------€692.13
WEG 00536OS1DCD56HZ-S Sähkömoottori, 5Hp, 3600 rpm | BB3QMR 00536OS1DCD56HZ-S--------€531.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 13444696 Ilmakompressorimoottori, 3/4 hv, kondensaattorikäynnistys, 3470 rpm, 115/208-230 VAC
€370.09 / yksikkö