WEG 01018OS1CCD215T Ilmakompressorimoottori, 10Hp, 1745rpm 208-230v 215t | AA4ZLJ 13L304

WEG 01018OS1CCD215T Ilmakompressorimoottori, 10Hp, 1745rpm 208-230v 215t

Varastossa
Tuote: AA4ZLJ Malli: 01018OS1CCD215TRistiviite: 13L304

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,338.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressorin moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori mukanaKyllä
VelvollisuusJatkuva
LiiteAvaa tippuminen
kehys215T
Täyden kuorman ampeerit45.0-43.0
HP10
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusIlmakompressorit
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCCWSE
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1745
Kokonaispituus21.25 "
Vaihe1
KiertoCCWSE
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.375 "
Akselin pituus3.375 "
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.6
Laivan korkeus (cm)36.58
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)47.5
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorisovelluskehysTäyden kuorman ampeeritMoottorin suunnitteluMoottorin lämpösuojausTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
WEG 00518OS1CCD184T Ilmakompressorimoottori, 5 hv, 1745 rpm 208-230v 184t | AA4ZLE 13L299 00518OS1CCD184TIlmakompressorit184T23.5-21.5Kondensaattori-Käynnistä / SuoritaEi eristetty1745-14.875 "€1,094.34
WEG 00518OS1CCDOL184T Ilmakompressorimoottori, 5 hv, 1745 rpm 208-230v 184t | AA4ZLF 13L301 00518OS1CCDOL184TIlmakompressorit184T23.5-21.5Kondensaattori-Käynnistä / Suoritamanuaalinen1745-14.875 "€1,175.44
WEG 00718OS1CCD215T Ilmakompressorimoottori, 7.5 hv, 1745 rpm 208-230v | AA4ZLH 13L303 00718OS1CCD215TIlmakompressorit215T33.3-31.3Kondensaattori-Käynnistä / Suorita-1745-19 11 / 16 "€1,536.56
WEG 00536OS1DCD56H-S Sähkömoottori, 5Hp, 60Hz, 3600 rpm | BA9HZZ 00536OS1DCD56H-S--------€506.39
WEG 00218OT1B56-S Sähkömoottori, 2Hp, 60Hz, 1800 rpm | BA9YFZ 00218OT1B56-S--------€692.13
WEG 00536OS1DCD56HZ-S Sähkömoottori, 5Hp, 3600 rpm | BB3QMR 00536OS1DCD56HZ-S--------€531.82
WEG 00718OS1F215T Sähkömoottori, 7 1/2Hp, 60Hz, 1800 rpm | BB6HVK 00718OS1F215T--------€1,062.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 01018OS1CCD215T Ilmakompressorimoottori, 10Hp, 1745rpm 208-230v 215t
€2,338.73 / yksikkö