WEG 00518OS1CCD184T Ilmakompressorimoottori, 5 hv, 1745 rpm 208-230v 184t | AA4ZLE 13L299

WEG 00518OS1CCD184T Ilmakompressorimoottori, 5 hv, 1745 rpm 208-230v 184t

Varastossa
Tuote: AA4ZLE Malli: 00518OS1CCD184TRistiviite: 13L299

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,094.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressorin moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori mukanaKyllä
VelvollisuusJatkuva
LiiteAvaa tippuminen
kehys184T
Täyden kuorman ampeerit23.5-21.5
HP5
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusIlmakompressorit
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1745
Kokonaispituus14.875 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.1.125 "
Akselin pituus2.75 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.1125
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorisovelluskehysTäyden kuorman ampeeritMoottorin suunnitteluMoottorin lämpösuojausTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
WEG 00518OS1CCDOL184T Ilmakompressorimoottori, 5 hv, 1745 rpm 208-230v 184t | AA4ZLF 13L301 00518OS1CCDOL184TIlmakompressorit184T23.5-21.5Kondensaattori-Käynnistä / Suoritamanuaalinen1745-14.875 "€1,175.44
WEG 00718OS1CCD215T Ilmakompressorimoottori, 7.5 hv, 1745 rpm 208-230v | AA4ZLH 13L303 00718OS1CCD215TIlmakompressorit215T33.3-31.3Kondensaattori-Käynnistä / Suorita-1745-19 11 / 16 "€1,536.56
WEG 01018OS1CCD215T Ilmakompressorimoottori, 10Hp, 1745rpm 208-230v 215t | AA4ZLJ 13L304 01018OS1CCD215TIlmakompressorit215T45.0-43.0Kondensaattori-Käynnistä / Suorita-1745-21.25 "€2,338.73
WEG 00536OS1DCD56H-S Sähkömoottori, 5Hp, 60Hz, 3600 rpm | BA9HZZ 00536OS1DCD56H-S--------€506.39
WEG 00218OT1B56-S Sähkömoottori, 2Hp, 60Hz, 1800 rpm | BA9YFZ 00218OT1B56-S--------€692.13
WEG 00536OS1DCD56HZ-S Sähkömoottori, 5Hp, 3600 rpm | BB3QMR 00536OS1DCD56HZ-S--------€531.82
WEG 00718OS1F215T Sähkömoottori, 7 1/2Hp, 60Hz, 1800 rpm | BB6HVK 00718OS1F215T--------€1,062.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 00518OS1CCD184T Ilmakompressorimoottori, 5 hv, 1745 rpm 208-230v 184t
€1,094.34 / yksikkö