Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NFD7 Viimeistelynaula 10D X 3 tuumaa pituus, 620PK | AD8XEV

APPROVED VENDOR 4NFD7 viimeistelynaula 10D x 3 tuumaa pituus, 620PK

Varastossa
Tuote: AD8XEV Malli: 4NFD7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistelykynsi
Noin Pkg. Määrä620
Halkaisija0.113 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mitata11.5
Pää Dia.8 1/2 mittari
Head TypeCuped Brad
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino5 paunaa.
Koko10d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3715
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7317005520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFD7 viimeistelynaula 10D x 3 tuumaa pituus, 620PK
€35.14 /pakkaus