WEG 01036OT3E213JM-S Pumppumoottori, 213/5jm 208-230/460v | AG3FBV 33HN77

WEG 01036OT3E213JM-S pumppumoottori, 213/5jm 208-230/460v

Varastossa
Tuote: AG3FBV Malli: 01036OT3E213JM-SRistiviite: 33HN77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,792.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium
kehys213 / 5JM
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit26.5-24.0/12.0
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
HP10
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia14 7 / 64 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluJM kierteitetty
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuljettu pumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3530
Nimellinen tehokkuus89.5
Kokonaispituus18 7 / 64 "
Vaihe3
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.27 / 32 "
Akselin pituus4"
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.05
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaTehokkuusryhmäkehysMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorisovellusMoottorin suunnitteluTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
WEG 00118OT3E143JM-S Pumppumoottori, 1 Hp, 1760 143/5jm 1.51a | AG3FBD 33HN16 00118OT3E143JM-S9.593NEMA Premium143 / 5JM40 astetta Cavokkaat3-vaiheinen176085.5€713.71
WEG 00156OT3E143JM-S Pumppumoottori, 143/5jm 3495 | AG3FBE 33HN20 00156OT3E143JM-S9.593NEMA Premium143 / 5JM40 astetta Cavokkaat3-vaiheinen349584.0€867.27
WEG 00158OT3E145JM-S Pumppumoottori, 1-1/2 Hp, 143/5jm 3495 | AG3FBG 33HN25 00158OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 astetta Cavokkaat3-vaiheinen175586.5€807.86
WEG 00218OT3E145JM-S Pumppumoottori, 2 Hp, 1745 143/5jm | AG3FBJ 33HN30 00218OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 astetta Cavokkaat3-vaiheinen174586.5€867.92
WEG 00318OT3E182JM-S Pumppumoottori, 3 Hp, 182/4jm 208-230/460v | AG3FBK 33HN39 00318OT3E182JM-S12 17 / 32 "NEMA Premium182 / 4JM40 astetta Cavokkaat3-vaiheinen176589.5€959.73
WEG 00336OT3E145JM-S Pumppumoottori, 3 Hp, 3475 143/5jm | AG3FBL 33HN44 00336OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 astetta Cavokkaat3-vaiheinen347585.5€957.46
WEG 00518OT3E184JM-S Pumppumoottori, 5 Hp, 208-230/460v | AG3FBM 33HN49 00518OT3E184JM-S13-45/64NEMA Premium182 / 4JM40 astetta Cavokkaat3-vaiheinen175089.5€1,207.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 01036OT3E213JM-S pumppumoottori, 213/5jm 208-230/460v
€1,792.34 / yksikkö