WEG 00518OT3H184T-S Moottori, 3-vaihe, 5 Hp, 1760 182/4T 575V, 5.06A | AH3QTM 33HP10

WEG 00518OT3H184T-S moottori, 3-vaihe, 5 Hp, 1760 182/4T 575V, 5.06A

Varastossa
Tuote: AH3QTM Malli: 00518OT3H184T-SRistiviite: 33HP10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€847.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium Tehokas
kehys182 / 4T
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit5.0
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP5
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia13.593
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1760
Nimellinen tehokkuus89.5
numeroCC029A
Kokonaispituus16 5 / 16 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.125 "
Akselin pituus2.75 "
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)37.34

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuksien lukumäärä: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaTehokkuusryhmäkehysMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin suunnitteluMoottorin asennusasentoTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
WEG 01518OT3E254T-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 15 hv, 1775 254/6t 18.3a | AG3FAQ 33HM95 01518OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 astetta C3-vaiheinen-177593.0€2,002.28
WEG 01518OT3H254T-S pumppumoottori, 3-vaihe, 15 hv, 1775 254/6t 14.7a | AG3FAR 33HM96 01518OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 astetta C3-vaiheinen-177593.0€1,937.28
WEG 02036OT3E254T-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 20 hv, 3525 254/6t 23.8a | AG3FAT 33HM97 02036OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 astetta C3-vaiheinen-352591.0€2,296.63
WEG 02036OT3H254T-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 20 hv, 254/6t 575V, 19.0a | AG3FAU 33HM98 02036OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 astetta C3-vaiheinen-352591.0€2,320.30
WEG 02018OT3E256T-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 20 hv, 1775 254/6t 24.7a | AG3FAV 33HM99 02018OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 astetta C3-vaiheinen-177593.0€2,426.75
WEG 02018OT3H256T-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 20 hv, 1775 254/6t 19.7a | AG3FAW 33HN01 02018OT3H256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 astetta C3-vaiheinen-177593.0€2,213.72
WEG 02536OT3E256T-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 25 hv, 3525 254/6t 29.1a | AG3FAX 33HN02 02536OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 astetta C3-vaiheinen-352591.7€2,777.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 00518OT3H184T-S moottori, 3-vaihe, 5 Hp, 1760 182/4T 575V, 5.06A
€847.98 / yksikkö