WEG 02036OT3E254T-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 20 hv, 3525 254/6t 23.8a | AG3FAT 33HM97

WEG 02036OT3E254T-S pumppumoottori, 3-vaihe, 20 hv, 3525 254/6t 23.8a

Varastossa
Tuote: AG3FAT Malli: 02036OT3E254T-SRistiviite: 33HM97

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,335.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium
kehys254 / 6T
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit23.8
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP20
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia16 15 / 32 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3525
Nimellinen tehokkuus91.0
Kokonaispituus20 15 / 32 "
Vaihe3
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.625 "
Akselin pituus4"
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.2
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)51.87
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaTehokkuusryhmäkehysMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin suunnitteluMoottorin asennusasentoTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
WEG 01518OT3E254T-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 15 hv, 1775 254/6t 18.3a | AG3FAQ 33HM95 01518OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 astetta C3-vaiheinen-177593.0€2,047.66
WEG 01518OT3H254T-S pumppumoottori, 3-vaihe, 15 hv, 1775 254/6t 14.7a | AG3FAR 33HM96 01518OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 astetta C3-vaiheinen-177593.0€2,030.73
WEG 02036OT3H254T-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 20 hv, 254/6t 575V, 19.0a | AG3FAU 33HM98 02036OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 astetta C3-vaiheinen-352591.0€2,392.57
WEG 02018OT3E256T-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 20 hv, 1775 254/6t 24.7a | AG3FAV 33HM99 02018OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 astetta C3-vaiheinen-177593.0€2,436.13
WEG 02018OT3H256T-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 20 hv, 1775 254/6t 19.7a | AG3FAW 33HN01 02018OT3H256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 astetta C3-vaiheinen-177593.0€2,463.06
WEG 02536OT3E256T-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 25 hv, 3525 254/6t 29.1a | AG3FAX 33HN02 02536OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 astetta C3-vaiheinen-352591.7€2,829.57
WEG 02536OT3H256T-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 25 hv, 254/6t 575V, 23.3a | AG3FAY 33HN03 02536OT3H256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 astetta C3-vaiheinen-352591.7€2,898.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 02036OT3E254T-S pumppumoottori, 3-vaihe, 20 hv, 3525 254/6t 23.8a
€2,335.12 / yksikkö