WEG 00118OT3H143TC-S Moottori, 3-vaihe, 1 Hp, 1760 143/5TC 575V | AH3QTK 33HN88

WEG 00118OT3H143TC-S moottori, 3-vaihe, 1 hp, 1760 143/5TC 575V

Varastossa
Tuote: AH3QTK Malli: 00118OT3H143TC-SRistiviite: 33HN88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€631.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium Tehokas
kehys143 / 5TC
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit1.2
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP1
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia9 21 / 64 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1760
Nimellinen tehokkuus85.5
numeroCC029A
Kokonaispituus11 9 / 16 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.515
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)30.99

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuksien lukumäärä: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTehokkuusryhmäkehysAkselin dia.Akselin pituusJänniteTäyden kuorman ampeeritHPHinta
WEG 01518OT3E254TC-S Pumppumoottori, 15 Hp, 1775 254/6tc 18.3a | AG3FAZ 33HN04 01518OT3E254TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"208-230/46018.315€2,298.42
WEG 01518OT3H254TC-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 15 hv, 1775 254/6tc 575v | AG3FBA 33HN05 01518OT3H254TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"57514.715€2,199.15
WEG 02018OT3E256TC-S Pumppumoottori, 20 hv, 1775 254/6tc 24.7a | AG3FBB 33HN06 02018OT3E256TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"208-230/46024.720€2,701.65
WEG 02018OT3H256TC-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 20 hv, 1775 254/6tc 19.7a | AG3FBC 33HN07 02018OT3H256TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"57519.720€2,691.29
WEG 00118OT3E143TC-S Moottori, 3-vaihe, 1 Hp, 1760 143/5tc 1.51a | AG3FBY 33HN86 00118OT3E143TC-S11 37 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "208-230/4601.51€611.87
WEG 00158OT3E145TC-S moottori, 3-vaihe, 1-1/2 Hp, 1760 143/5tc 2.07a | AG3FCC 33HN92 00158OT3E145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "208-230/4602.01.5€700.14
WEG 00158OT3H145TC-S moottori, 3-vaihe, 1-1/2 Hp, 1760 143/5tc 1.66a | AG3FCE 33HN94 00158OT3H145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "5751.61.5€700.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 00118OT3H143TC-S moottori, 3-vaihe, 1 hp, 1760 143/5TC 575V
€631.59 / yksikkö