WEG 00118OT3E143T-S Moottori, 3-vaihe, 1 Hp, 1760 208-230/460V, 1.51a | AG3FBX 33HN85

WEG 00118OT3E143T-S moottori, 3-vaihe, 1 hp, 1760 208-230/460V, 1.51a

Varastossa
Tuote: AG3FBX Malli: 00118OT3E143T-SRistiviite: 33HN85

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€519.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys143 / 5T
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit1.5
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP1
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia8 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1760
Nimellinen tehokkuus85.5
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11.187 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
Jännite208-230/460
Takuu3 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.11
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8501406040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaTehokkuusryhmäkehysMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin suunnitteluMoottorin asennusasentoTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
WEG 01518OT3E254T-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 15 hv, 1775 254/6t 18.3a | AG3FAQ 33HM95 01518OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 astetta C3-vaiheinen-177593.0€2,047.66
WEG 01518OT3H254T-S pumppumoottori, 3-vaihe, 15 hv, 1775 254/6t 14.7a | AG3FAR 33HM96 01518OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 astetta C3-vaiheinen-177593.0€2,030.73
WEG 02036OT3E254T-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 20 hv, 3525 254/6t 23.8a | AG3FAT 33HM97 02036OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 astetta C3-vaiheinen-352591.0€2,335.12
WEG 02036OT3H254T-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 20 hv, 254/6t 575V, 19.0a | AG3FAU 33HM98 02036OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 astetta C3-vaiheinen-352591.0€2,392.57
WEG 02018OT3E256T-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 20 hv, 1775 254/6t 24.7a | AG3FAV 33HM99 02018OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 astetta C3-vaiheinen-177593.0€2,436.13
WEG 02018OT3H256T-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 20 hv, 1775 254/6t 19.7a | AG3FAW 33HN01 02018OT3H256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 astetta C3-vaiheinen-177593.0€2,463.06
WEG 02536OT3E256T-S Pumppumoottori, 3-vaihe, 25 hv, 3525 254/6t 29.1a | AG3FAX 33HN02 02536OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 astetta C3-vaiheinen-352591.7€2,829.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 00118OT3E143T-S moottori, 3-vaihe, 1 hp, 1760 208-230/460V, 1.51a
€519.99 / yksikkö