WEARWELL 574 Modulaarinen anti väsymismatto 3 x 3 jalkaa musta kumi | AD2WMJ 3VGK3

WEARWELL 574 Modulaarinen Antifatigue Matt 3 x 3 jalkaa musta kumi

Varastossa
Tuote: AD2WMJ Malli: 574Ristiviite: 3VGK3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€292.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen väsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväKyllä
VäriMusta
Yhteensopiva572 Reuna
reunatlukituksesta
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton ominaisuudetLeikkausnestettä kestävä
Maton muotoNeliö
Maton pintakuviosisu
MateriaaliKumi
PintamateriaaliKumi
Paksuus5 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.36
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliMaton ominaisuudetMateriaaliPintamateriaaliHinta
WEARWELL 574 Modulaarinen kipulääke 3 x 3 jalkaa musta nitriilikumi | AC9XJG 3LDA2 574nitriiliÖljynkestäväNitriilikuminitriili€370.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 574 Modulaarinen Antifatigue Matt 3 x 3 jalkaa musta kumi
€292.81 / yksikkö