WEARWELL 574 Modulaarinen kipulääke 3 x 3 jalkaa musta nitriilikumi | AC9XJG 3LDA2

WEARWELL 574 Modulaarinen Antifatigue Matt 3 x 3 jalkaa musta nitriilikumi

Varastossa
Tuote: AC9XJG Malli: 574Ristiviite: 3LDA2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€370.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen väsymysmatto
antimikrobisetEi
Taustamateriaalinitriili
Jarrunestettä kestäväKyllä
VäriMusta
Yhteensopiva572 Reuna
reunatlukituksesta
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton ominaisuudetÖljynkestävä
Maton muotoNeliö
Maton pintakuviosisu
MateriaaliNitriilikumi
Pintamateriaalinitriili
Paksuus5 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliMaton ominaisuudetMateriaaliPintamateriaaliHinta
WEARWELL 574 Modulaarinen anti väsymismatto 3 x 3 jalkaa musta kumi | AD2WMJ 3VGK3 574KumiLeikkausnestettä kestäväKumiKumi€292.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 574 Modulaarinen Antifatigue Matt 3 x 3 jalkaa musta nitriilikumi
€370.84 / yksikkö