Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 47-402 Pinnoitetut käsineet 8/M Sininen/Valkoinen PR | AC8JLK 3AR51

ANSELL 47-402 Pinnoitetut käsineet 8/M Sininen/Valkoinen PR

Varastossa
Tuote: AC8JLK Malli: 47-402Ristiviite: 3AR51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
Pinnoitteen peittoKoko
Päällystyskuvioitu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriSininen / valkoinen
LäimäysNeuloa ranne
Pituus10.625 "
Liner-materiaaliPuuvilla
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 47-402 päällystetyt käsineet 8-1 / 2 / M sininen / valkoinen PR | AB8YJT 2AJ25 47-402M€4.63
ANSELL 47-402 Pinnoitetut käsineet 10/ XL Sininen/Valkoinen PR | AC8KGB 3AX10 47-402XL€8.32
ANSELL 47-402 Pinnoitetut käsineet 7/S Sininen/Valkoinen PR | AC8KGC 3AX31 47-402S€4.63
ANSELL 47-402 Pinnoitetut käsineet 9/L Sininen/Valkoinen PR | AE3BAJ 5AJ31 47-402L€8.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 47-402 Pinnoitetut käsineet 8/M Sininen/Valkoinen PR
€4.63 / yksikkö