WEARWELL 565.78X18X18CH-CS10 Interlock-tyhjennysmatto harmaa 18 x 18 PK10 | AH8TXK 38ZC22

WEARWELL 565.78X18X18CH-CS10 Interlock Viemäröintimatto Harmaa 18 x 18 PK10

Varastossa
Tuote: AH8TXK Malli: 565.78X18X18CH-CS10Ristiviite: 38ZC22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€909.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittuva viemärimatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväKyllä
VäriPuuhiili
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.128.0
reunat(4) Lukitus
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Pituus1 '6 "
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton rampin materiaaliVinyyli
Maton muotoNeliö
Maton pintakuviosisu
Viemäröintireikien muotoNeliö
Viemäreikien koko0.880 "L x 0.880" W
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus7 / 8 "
Hitsaus turvallinenEi
Leveys1 '6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matting-sarjan yhteensopivuus: 560, 561, 564 rampit ja kulmat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViemäröintireikien muotoLiukastumista estävä pintaVäriViemäreikien kokoPaksuusLeveysTyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.reunatHinta
WEARWELL 561 Modulaariset tyhjennyslaatat musta 18 x 18 tuumaa | AC3DCU 2RPR8 561NeliöKylläMusta0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128lukituksesta€939.62
WEARWELL 564 Modulaariset tyhjennyslaatat Puuhiili 18 x 18 tuumaa | AC3NMM 2UYC1 564NeliöEiPuuhiili0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128lukituksesta€526.51
WEARWELL 542.58X12X12BK-CS20 Interlock-tyhjennysmatto Musta 12 x 12 tuuman PK20 | AH8TXU 38ZC30 542.58X12X12BK-CS20KahdeksankulmioKylläMusta0.660 "halkaisija5 / 8 "1ft.148.0(4) Lukitus€540.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 565.78X18X18CH-CS10 Interlock Viemäröintimatto Harmaa 18 x 18 PK10
€909.52 / yksikkö