WEARWELL 564 Modulaariset tyhjennyslaatat Puuhiili 18 x 18 tuumaa | AC3NMM 2UYC1

WEARWELL 564 Modulaariset viemäröintilaatat Charcoal 18 x 18in

Varastossa
Tuote: AC3NMM Malli: 564Ristiviite: 2UYC1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€488.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaariset viemärilaatat
Liukastumista estävä pintaEi
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväKyllä
VäriPuuhiili
Yhteensopiva560, 561, 564 rampit ja kulmat
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.128
reunatlukituksesta
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Pituus18 "
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton rampin materiaaliVinyyli
Maton muotoNeliö
Maton pintakuvioAvaa ruudukko
MateriaaliPVC
Viemäröintireikien muotoNeliö
Viemäreikien koko0.880 "L x 0.880" W
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus7 / 8 "
Hitsaus turvallinenEi
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)50.55
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViemäröintireikien muotoLiukastumista estävä pintaVäriViemäreikien kokoPaksuusLeveysTyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.reunatHinta
WEARWELL 561 Modulaariset tyhjennyslaatat musta 18 x 18 tuumaa | AC3DCU 2RPR8 561NeliöKylläMusta0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128lukituksesta€939.62
WEARWELL 565.78X18X18CH-CS10 Interlock-tyhjennysmatto harmaa 18 x 18 PK10 | AH8TXK 38ZC22 565.78X18X18CH-CS10NeliöKylläPuuhiili0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "1 '6 "128.0(4) Lukitus€821.53
WEARWELL 542.58X12X12BK-CS20 Interlock-tyhjennysmatto Musta 12 x 12 tuuman PK20 | AH8TXU 38ZC30 542.58X12X12BK-CS20KahdeksankulmioKylläMusta0.660 "halkaisija5 / 8 "1ft.148.0(4) Lukitus€540.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 564 Modulaariset viemäröintilaatat Charcoal 18 x 18in
€488.25 / yksikkö