WEARWELL 542.58X12X12BK-CS20 Interlock-tyhjennysmatto Musta 12 x 12 tuuman PK20 | AH8TXU 38ZC30

WEARWELL 542.58X12X12BK-CS20 Interlock Viemäröintimatto musta 12 x 12 tuumaa PK20

Varastossa
Tuote: AH8TXU Malli: 542.58X12X12BK-CS20Ristiviite: 38ZC30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€540.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittuva viemärimatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväKyllä
VäriMusta
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.148.0
reunat(4) Lukitus
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Pituus1"
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton rampin materiaaliVinyyli
Maton muotoNeliö
Maton pintakuviosisu
Viemäröintireikien muotoKahdeksankulmio
Viemäreikien koko0.660 "halkaisija
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus5 / 8 "
Hitsaus turvallinenEi
Leveys1ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.9049
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)66.55
Laivan leveys (cm)34.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matting-sarjan yhteensopivuus: 540 ramppia ja kulmaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViemäröintireikien muotoLiukastumista estävä pintaVäriViemäreikien kokoPaksuusLeveysTyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.reunatHinta
WEARWELL 561 Modulaariset tyhjennyslaatat musta 18 x 18 tuumaa | AC3DCU 2RPR8 561NeliöKylläMusta0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128lukituksesta€939.62
WEARWELL 564 Modulaariset tyhjennyslaatat Puuhiili 18 x 18 tuumaa | AC3NMM 2UYC1 564NeliöEiPuuhiili0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128lukituksesta€488.25
WEARWELL 565.78X18X18CH-CS10 Interlock-tyhjennysmatto harmaa 18 x 18 PK10 | AH8TXK 38ZC22 565.78X18X18CH-CS10NeliöKylläPuuhiili0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "1 '6 "128.0(4) Lukitus€821.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 542.58X12X12BK-CS20 Interlock Viemäröintimatto musta 12 x 12 tuumaa PK20
€540.16 / yksikkö