Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS TK-9A takaisinvirtauksen estotestisarja, +/-2 % tarkkuus, 3 letkua | AB2BGT 1KYB6 / 385496

WATTS TK-9A takaisinvirtauksen eston testisarja, +/-2 % tarkkuus, 3 letkua

Varastossa
Tuote: AB2BGT Malli: TK-9ARistiviite: 1KYB6 / 385496

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,425.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskuvirtauksen estosarja, 3-venttiili
tarkkuus+/- 2% koko asteikosta
Max. Työpaine12.1 Bar
Valmistaja SarjaTK-9A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9015
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Watts TK-9A takaisinvirtauksen eston testisarjaa käytetään paineen alipainekatkaisijoiden, roiskeenkestäviä tyhjiökatkaisimia ja kaksoissulkuventtiilien ja takaisinvirtauksen estokokoonpanojen testaamiseen.

Ominaisuudet:

  • Tämä takaisinvirtauksen eston testisarja liitetään helposti RPZ-laitteeseen varoventtiilin avautumiseron, vyöhykepaine-eron ja likaantuneiden takaiskuventtiilien tarkkaa testausta varten.
  • Siinä on säänkestävä mittarirakenne, jossa on 600 psi:n palloventtiilit päälle/pois ja neulaventtiilit mittausta varten +/-2 % tarkkuudella.
  • Tämä testisarja sisältää kierreliitossovittimet, letkut naaraskierteisillä kääntöliittimillä ja testiventtiileillä sekä kosteudenkestävän ohjeoppaan testattavien kokoonpanojen liittämistä varten.
  • Se toimitetaan iskunkestävässä kantolaukussa, joka helpottaa käsittelyä ja saavutettavuutta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • USC
  • ASSE 5000

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Watts TK-9A takaisinvirtauksen eston testisarjan suurin käyttölämpötila?

V. Tätä takaisinvirtauksen eston testisarjaa voidaan käyttää enintään 210 asteen lämpötilassa.

K. Mitä eroa on takaisinvirtauksen estäjällä ja takaiskuventtiilillä?

A. Takaiskuventtiilit estävät takaisinvirtauksen jäteveden nostoasemiin, ejektorijärjestelmiin, jätevesilinjoihin ja kaivonpoistolinjoihin, kun taas takaisinvirtauksen estäjät estävät vettä virtaamasta taaksepäin vesijohtoputkeen ja suojaavat juomavettä saastumiselta.

K. Kuinka usein takaisinvirtauksen estäjä tulee testata?

A. Takaisinvirtauksen estimet tulee testata vähintään kerran vuodessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuuseräMax. TyöpaineValmistaja SarjaHinta
WATTS TK-99E paineen ja läikkymisen estävän tyhjiökatkaisimen analoginen testisarja | AE3BBF 5AJ67 / 385511 TK-99E1%Takaiskuvirtauksen estosarja, 5-venttiili13.7 BarTK-99E€4,981.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS TK-9A takaisinvirtauksen eston testisarja, +/-2 % tarkkuus, 3 letkua
€3,425.84 / yksikkö