Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U33900.012.4345 Sokea niitti 1/8 tuumaa X 0.512 tuumaa kupoli, 500 PK | AG2WYQ 32MP06

GRAINGER U33900.012.4345 Sokea niitti 1/8 tuumaa x 0.512 tuumaa kupoli, 500 PK

Varastossa
Tuote: AG2WYQ Malli: U33900.012.4345Ristiviite: 32MP06 / 164A93
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
€29.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti Multigrip
Poran koko#30
Grip-alue0.126 - 0.315 "
Pää Dia.0.238 - 0.262 "
Pään korkeus0.04 "
Head TypeKupoli
Reiän koko0.129 - 0.133 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus0.512 "
NiittimateriaaliTeräs
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)247 paunaa.
Vetolujuus314 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8586
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308203000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U33900.012.4345 Sokea niitti 1/8 tuumaa x 0.512 tuumaa kupoli, 500 PK
€29.99 /pakkaus