HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTRED5YB -kaapelisuojaus 5-kanavainen Y-liitin | AB9YRG 2GME3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTRED5YB Kaapelisuojaus 5-kanavainen Y-liitin

Varastossa
Tuote: AB9YRG Malli: HBLTRED5YBRistiviite: 2GME3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€521.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelisuoja, Y-sovitin
Kanavan korkeus1.3 "
Kanavan leveys1.31 "
Kanavat5
VäriSininen / keltainen
Korkeus1.95 "
Pituus17.5 "
Kantavuus2300 lb
MateriaaliPVC
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.039
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)56.13
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusKantavuusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTRED5ECFB -kaapelisuojakorkit 2 naista - 2 kpl pakkaus | AB9PJG 2EJX8 HBLTRED5ECFBKeltainenModulaarinen kaapelisuoja naaraspäät5.5 "10,500 paunaa @ 70 astetta F, 6500 paunaa @ 120 astetta F-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTRED5XB -kaapelisuoja 5 kanavaa x -liitin | AB9YRF 2GME2 HBLTRED5XBSininen / keltainenKaapelisuoja, X-sovitin17.5 "2300 lb€524.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTRED5YB Kaapelisuojaus 5-kanavainen Y-liitin
€521.89 / yksikkö