Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS TK-99E paineen ja läikkymisen estävän tyhjiökatkaisimen analoginen testisarja | AE3BBF 5AJ67 / 385511

WATTS TK-99E paineen ja roiskeen eston tyhjiökatkaisimen analoginen testisarja

Varastossa
Tuote: AE3BBF Malli: TK-99ERistiviite: 5AJ67 / 385511

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,981.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskuvirtauksen estosarja, 5-venttiili
tarkkuus1%
Max. Työpaine13.7 Bar
Valmistaja SarjaTK-99E

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)40.39
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takaisinvirtaustestisarja, joka sopii erinomaisesti paineen ja läikkymisen estävän tyhjiökatkaisijoiden, alennetun paineen vyöhykekokoonpanojen ja kaksoissulkuventtiilikokoonpanojen valvontaan.
    • Se sisältää halkaisijaltaan 4.5 tuuman kasvomittarin, jossa on kaksi asteikkoa, jotka mittaavat 0 - 15 psi ja 0 - 1 baarin painearvoja
    • Kevyet neulaventtiilit kapseloitu kemikaaleja kestäviin kansiin
    • Ilmansyöttömittari putkien tai säiliöiden painetasojen (0-200 psi) havaitsemiseksi
    • Kolme värikoodattua, 6 jalkaa letkua, joissa on kierteitetyt nivelkiinnikkeet
    • Iskujohto tärinän ja hankautumisen estämiseksi
    • Vaihdettavat letkusuodattimet ja venttiilivarren tiivisteet käyttäjän mukavuuden ja vastaavasti suljinsovellusten vuoksi
    • Leveästi sovitettavat ja holkkisovittimet
    • Max käyttölämpötila 200 astetta F

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on takaisinvirtauksen testauksen tarkoitus?

V. Roiskeenesto-tyhjiö-, paine-tyhjiö- ja kaksoistakaiskuventtiilikokoonpanot on testattava säännöllisesti teollisten vaarojen estämiseksi. Takaisinvirtauksen testausprosessi varmistaa näiden laitteiden sujuvan toiminnan.

K. Tarjoaako merkki säilytyslaukkua takaisinvirtaustestaussarjalle?

V. Kyllä, tämän sarjan mukana tulee kantolaukku, joka varmistaa laitteen turvallisuuden ja siirrettävyyden työmaalla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuuseräMax. TyöpaineValmistaja SarjaHinta
WATTS TK-9A takaisinvirtauksen estotestisarja, +/-2 % tarkkuus, 3 letkua | AB2BGT 1KYB6 / 385496 TK-9A+/- 2% koko asteikostaTakaiskuvirtauksen estosarja, 3-venttiili12.1 BarTK-9A€3,425.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS TK-99E paineen ja roiskeen eston tyhjiökatkaisimen analoginen testisarja
€4,981.38 / yksikkö