Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS STD-CA -haihdutusjäähdytysventtiili ja kelluva | AC4EGG 2ZDR1

WATTS STD-CA haihdutusjäähdyttimen venttiili ja uimuri

Varastossa
Tuote: AC4EGG Malli: STD-CARistiviite: 2ZDR1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaihdutusjäähdytysventtiili ja uimuri
Yhteyden tyyppiMNPT
Kelluva materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Rodin pituus2"
Sauvan materiaaliMessinki
Koko3 / 8 "
Venttiilin virtaus - virtaus (1)1.5
Venttiilin virtaus - virtaus (2)3
Venttiilin virtaus - paine (1)50
Venttiilin virtaus - paine (2)100
Venttiilin materiaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pituus ja kiinnityskoko (8 "x 3/4")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoHinta
WATTS C3 / 8TF -höyrystysjäähdytysventtiili ja kelluva | AC4EGH 2ZDR2 C3 / 8TFPuristus3 / 8 "€56.35
WATTS C1 / 4TF-1 haihdutusjäähdytysventtiili ja kelluva | AC4EGJ 2ZDR3 C1 / 4TF-1Puristus1 / 4 "€41.20
WATTS C1 / 4TFAE - haihdutusjäähdyttimen venttiili ja uimuri AC4EGK 2ZDR4 C1 / 4TFAEPuristus1 / 4 "€52.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS STD-CA haihdutusjäähdyttimen venttiili ja uimuri
€57.62 / yksikkö