Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS C1 / 4TF-1 haihdutusjäähdytysventtiili ja kelluva | AC4EGJ 2ZDR3

WATTS C1/4TF-1 haihdutusjäähdyttimen venttiili ja uimuri

Varastossa
Tuote: AC4EGJ Malli: C1/4TF-1Ristiviite: 2ZDR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaihdutusjäähdytysventtiili ja uimuri
Yhteyden tyyppiPuristus
Kelluva materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Rodin pituus5-3 / 4 "
Sauvan materiaaliMessinki
Koko1 / 4 "
Venttiilin virtaus - virtaus (1)1.5
Venttiilin virtaus - virtaus (2)3
Venttiilin virtaus - paine (1)50
Venttiilin virtaus - paine (2)100
Venttiilin materiaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pituus ja kiinnityskoko (12 "x 3/4")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoHinta
WATTS STD-CA -haihdutusjäähdytysventtiili ja kelluva | AC4EGG 2ZDR1 STD-CAMNPT3 / 8 "€57.62
WATTS C3 / 8TF -höyrystysjäähdytysventtiili ja kelluva | AC4EGH 2ZDR2 C3 / 8TFPuristus3 / 8 "€56.35
WATTS C1 / 4TFAE - haihdutusjäähdyttimen venttiili ja uimuri AC4EGK 2ZDR4 C1 / 4TFAEPuristus1 / 4 "€52.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS C1/4TF-1 haihdutusjäähdyttimen venttiili ja uimuri
€41.20 / yksikkö