WATTS SR909-OSY 4 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, mekaaninen liitos, 4 tuuman koko, valurauta | CB3ANT 0385752

WATTS SR909-OSY 4 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, mekaaninen liitos, koko 4 tuumaa, valurauta

Tuote: CB3ANT Malli: SR909-OSY 4Ristiviite: 0385752
€15,948.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu painevyöhykekokoonpano
Kehon viimeistelyEpoksi pinnoitettu
Rungon materiaaliValurauta
AsennusEi
TuloliitäntäMekaaninen nivel
Sisääntulon koko4"
Tuloaukon tyyppiMekaaninen nivel
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja Sarja909
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäMekaaninen nivel
Poistoaukon koko4"
Pistorasian tyyppiMekaaninen nivel
Istuimen materiaaliPronssi
SiiviläEi
TyyppiVenttiili lisävarusteeseen
Venttiilin tyyppiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu painevyöhykekokoonpano, mekaaninen liitos, koko 4 tuumaa, valurauta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoTyyppiVenttiilin tyyppiHinta
WATTS 909-DNRS-S 4 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, mekaaninen liitos, 4 tuuman koko, valurauta | BY3TRD 0389416 909-DNRS-S 44"110 astetta F12.06 Bar33 astetta F4"Venttiili lisävarusteeseenEi nouseva varren porttiventtiili€10,113.98
Tarjouspyyntö
WATTS 909-DNRS-S-FDA 2 1/2 alennettu painealuekokoonpano, mekaaninen liitos, 2 1/2 tuuman koko, valurauta | BY3TRG 0389422 909-DNRS-S-FDA 2 1/22-1 / 2 "110 astetta F12.06 Bar33 astetta F2-1 / 2 "Venttiili lisävarusteeseenEi nouseva varren porttiventtiili€10,825.73
Tarjouspyyntö
WATTS 909-DNRS-S-FDA 3 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, mekaaninen liitos, 3 tuuman koko, valurauta | BY3TRJ 0389423 909-DNRS-S-FDA 33"110 astetta F12.06 Bar33 astetta F3"Venttiili lisävarusteeseenEi nouseva varren porttiventtiili€12,249.22
Tarjouspyyntö
WATTS 909-DNRS-S-FDA 4 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, mekaaninen liitos, 4 tuuman koko, valurauta | CB2RJY 0389424 909-DNRS-S-FDA 44"110 astetta F175 PSI33 astetta F4"pakkiEi nouseva varren porttiventtiili€15,547.58
Tarjouspyyntö
WATTS 909-DNRS-S-FDA 6 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, mekaaninen liitos, koko 6 tuumaa, valurauta | CB2RJZ 0389425 909-DNRS-S-FDA 66"110 astetta F12.06 Bar33 astetta F6"Venttiili lisävarusteeseenEi nouseva varren porttiventtiili€23,146.75
Tarjouspyyntö
WATTS SR909-OSY 6 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, mekaaninen liitos, koko 6 tuumaa, valurauta | CB3ANV 0385753 SR909-OSY 66"110 astetta F12.06 Bar33 astetta F6"Venttiili lisävarusteeseenVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€23,181.65
Tarjouspyyntö
WATTS SR909-OSY 8 alennettu painealuekokoonpano, mekaaninen liitos, 8 tuuman koko, valurauta | CB3ANW 0385754 SR909-OSY 88"110 astetta F12.06 Bar33 astetta F8"Venttiili lisävarusteeseenVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€38,759.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS SR909-OSY 4 alennetun paineen vyöhykekokoonpano, mekaaninen liitos, koko 4 tuumaa, valurauta
€15,948.58 / yksikkö