Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä WWG060375037512 Avaimenperä Alamitoitettu 12 tuuman pituus 3/8 x 3/8 | AE6RLY 5UU25

APPROVED VENDOR WWG060375037512 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 3/8 x 3/8

Varastossa
Tuote: AE6RLY Malli: WWG060375037512Ristiviite: 5UU25

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliMessinki
Rockwellin kovuus68F-80B
Koko3/8 x 3/8 "
Vetolujuus108-150 PSI
Paksuustoleranssi-0.002"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG060375037512 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 3/8 x 3/8
€21.91 / yksikkö