WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 3 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, suora, laippaliitos, 3 tuuman koko | BZ8ZZU 0437718

WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 3 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, suora, laippaliitos, 3 tuumaa

Tuote: BZ8ZZU Malli: SR774DCDA-OSY-CFM 3Ristiviite: 0437718
€8,918.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiTuplatarkistusilmaisinkokoonpano
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliSuoraan
Vartalo tyyliSuoraan
Ohituskoko3 / 4 "
Ohitusventtiili3 / 4 "
AsennusEi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko3"
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiCFM
Valmistaja Sarja774DCDA
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäLaipallinen liitos
Poistoaukon koko3"
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella

Tuotteen yksityiskohdat:

Double Check -ilmaisinkokoonpano, suora, laippaliitos, koko 3 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. LämpötilaKehon malliVartalo tyyliLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiVenttiilin tyyppiTuloliitäntäHinta
WATTS 774DCDA-OSYXPIV-GPM 10 kaksinkertainen ilmaisinkokoonpano, laippaliitos, 10 tuuman koko, ruostumaton teräs | BY4HHA 0191636 774DCDA-OSYXPIV-GPM 1033 astetta F--Laipallinen liitos10 "Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos€25,095.59
Tarjouspyyntö
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 10 kaksinkertainen ilmaisinkokoonpano, suora, laippaliitos, 10 tuuman koko | BY4JBW 0438096 SR774DCDA-OSY-CFM 1033 astetta FSuoraanSuoraanLaipallinen liitos10 "Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos€25,847.22
Tarjouspyyntö
WATTS 774DCDA-OSY-CFM 12 kaksinkertainen ilmaisinkokoonpano, laippaliitos, 12 tuuman koko, ruostumaton teräs | BY4JBX 0438084 774DCDA-OSY-CFM 1233 astetta F--Laipallinen liitos12 "Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos€31,623.46
Tarjouspyyntö
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 4 kaksinkertainen ilmaisinkokoonpano, suora, laippaliitos, 4 tuuman koko | BY4JBZ 0438090 SR774DCDA-OSY-CFM 433 astetta FSuoraanSuoraanLaipallinen liitos4"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos€8,063.08
Tarjouspyyntö
WATTS 774DCDA-LF-CFM 12 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, laippaliitos, 12 tuuman koko, ruostumaton teräs | BY4JCA 0438086 774DCDA-LF-CFM 1233 astetta F---12 "-Ei sulkuventtiiliäLaipallinen liitos€22,324.47
Tarjouspyyntö
WATTS SR774DCDA-OSY-GPM 4 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, suora, laippaliitos, 4 tuuman koko | BY4JCB 0438091 SR774DCDA-OSY-GPM 433 astetta FSuoraanSuoraanLaipallinen liitos4"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos€8,063.08
Tarjouspyyntö
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 8 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, suora, laippaliitos, 8 tuuman koko | BY4JCC 0438094 SR774DCDA-OSY-CFM 833 astetta FSuoraanSuoraanLaipallinen liitos8"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos€18,914.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 3 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, suora, laippaliitos, 3 tuumaa
€8,918.36 / yksikkö