WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 10 kaksinkertainen ilmaisinkokoonpano, suora, laippaliitos, 10 tuuman koko | BY4JBW 0438096

WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 10 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, suora, laippaliitos, 10 tuumaa

Tuote: BY4JBW Malli: SR774DCDA-OSY-CFM 10Ristiviite: 0438096
€25,847.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiTuplatarkistusilmaisinkokoonpano
Kehon viimeistelyRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliSuoraan
Vartalo tyyliSuoraan
Ohituskoko3 / 4 "
Ohitusventtiili3 / 4 "
AsennusEi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko10 "
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiCFM
Valmistaja Sarja774DCDA
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäLaipallinen liitos
Poistoaukon koko10 "
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella

Tuotteen yksityiskohdat:

Double Check -ilmaisinkokoonpano, suora, laippaliitos, koko 10 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. LämpötilaKehon malliVartalo tyyliLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiVenttiilin tyyppiTuloliitäntäHinta
WATTS 774DCDA-OSYXPIV-GPM 10 kaksinkertainen ilmaisinkokoonpano, laippaliitos, 10 tuuman koko, ruostumaton teräs | BY4HHA 0191636 774DCDA-OSYXPIV-GPM 1033 astetta F--Laipallinen liitos10 "Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos€25,095.59
Tarjouspyyntö
WATTS 774DCDA-OSY-CFM 12 kaksinkertainen ilmaisinkokoonpano, laippaliitos, 12 tuuman koko, ruostumaton teräs | BY4JBX 0438084 774DCDA-OSY-CFM 1233 astetta F--Laipallinen liitos12 "Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos€31,623.46
Tarjouspyyntö
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 4 kaksinkertainen ilmaisinkokoonpano, suora, laippaliitos, 4 tuuman koko | BY4JBZ 0438090 SR774DCDA-OSY-CFM 433 astetta FSuoraanSuoraanLaipallinen liitos4"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos€8,063.08
Tarjouspyyntö
WATTS 774DCDA-LF-CFM 12 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, laippaliitos, 12 tuuman koko, ruostumaton teräs | BY4JCA 0438086 774DCDA-LF-CFM 1233 astetta F---12 "-Ei sulkuventtiiliäLaipallinen liitos€22,324.47
Tarjouspyyntö
WATTS SR774DCDA-OSY-GPM 4 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, suora, laippaliitos, 4 tuuman koko | BY4JCB 0438091 SR774DCDA-OSY-GPM 433 astetta FSuoraanSuoraanLaipallinen liitos4"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos€8,063.08
Tarjouspyyntö
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 8 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, suora, laippaliitos, 8 tuuman koko | BY4JCC 0438094 SR774DCDA-OSY-CFM 833 astetta FSuoraanSuoraanLaipallinen liitos8"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos€18,914.87
Tarjouspyyntö
WATTS 774DCDA-OSY-GXG-GPM 4 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, uritettu liitos, 4 tuuman koko, ruostumaton teräs | BY6TUA 0439535 774DCDA-OSY-GXG-GPM 433 astetta F---4"Uurrettu liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella-€8,493.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 10 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, suora, laippaliitos, 10 tuumaa
€25,847.22 / yksikkö