A 774DCDA-LF-CFM 12 33 ° F - - - 12 " - Ei sulkuventtiiliä Laipallinen liitos €22,324.47 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-OSY-LM 12 33 ° F - - Laipallinen liitos 12 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €31,522.32 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-LF-GPM 12 33 ° F - - - 12 " - Ei sulkuventtiiliä Uurrettu liitos €22,324.47 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-LF-CFM 10 33 ° F - - - 10 " - Ei sulkuventtiiliä Laipallinen liitos €16,785.26 Tarjouspyyntö
B 774DCDA-OSY-CFM 10 33 ° F - - Laipallinen liitos 10 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €23,454.96 Tarjouspyyntö
C 774DCDA-OSYXPIV-CFM 10 33 ° F - - Laipallinen liitos 10 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €25,095.59 Tarjouspyyntö
C 774DCDA-PIVXOSY-GPM 4 33 ° F - - Laipallinen liitos 4" Laipallinen liitos Pylväsventtiili Laipallinen liitos €8,493.68 Tarjouspyyntö
C 774DCDA-OSYXPIV-CFM 3 33 ° F - - Laipallinen liitos 3" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €7,826.30 Tarjouspyyntö
C 774DCDA-PIVXOSY-GPM 8 33 ° F - - Laipallinen liitos 8" Laipallinen liitos Pylväsventtiili Laipallinen liitos €18,365.49 Tarjouspyyntö
C 774DCDA-PIVXOSY-CFM 4 33 ° F - - Laipallinen liitos 4" Laipallinen liitos Pylväsventtiili Laipallinen liitos €8,493.68 Tarjouspyyntö
C 774DCDA-PIVXOSY-CFM 6 33 ° F - - Laipallinen liitos 6" Laipallinen liitos Pylväsventtiili Laipallinen liitos €10,162.80 Tarjouspyyntö
B 774DCDA-RH-OSY-GPM 6 33 ° F - - Laipallinen liitos 6" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €10,162.80 Tarjouspyyntö
B 774DCDA-RH-OSY-GPM 4 33 ° F - - Laipallinen liitos 4" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €8,493.68 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-OSY-LM 2 1/2 33 ° F - - Laipallinen liitos 2-1 / 2 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €5,911.52 Tarjouspyyntö
B SR774DCDA-OSY-GPM 10 33 ° F Suoraan Suoraan Laipallinen liitos 10 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €25,847.22 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-LF-LM 4 33 ° F - - - 4" - Ei sulkuventtiiliä Laipallinen liitos €5,839.03 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-LF-LM 2 1/2 33 ° F - - - 2-1 / 2 " - Ei sulkuventtiiliä Laipallinen liitos €4,425.88 Tarjouspyyntö
B SR774DCDA-OSY-GPM-SS 8 33 ° F Suoraan Suoraan Laipallinen liitos 8" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €22,698.77 Tarjouspyyntö
B SR774DCDA-OSY-GPM-SS 6 33 ° F Suoraan Suoraan Laipallinen liitos 6" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €12,560.00 Tarjouspyyntö
B 774DCDA-OSY-CFM 8 33 ° F - - Laipallinen liitos 8" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €17,162.57 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-LF-GPM 6 33 ° F - - - 6" - Ei sulkuventtiiliä Uurrettu liitos €7,009.51 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-LF-CFM 6 33 ° F - - - 6" - Ei sulkuventtiiliä Laipallinen liitos €7,009.51 Tarjouspyyntö
B SR774DCDA-OSY-GPM 4 33 ° F Suoraan Suoraan Laipallinen liitos 4" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €8,063.08 Tarjouspyyntö
B 774DCDA-OSY-CFM 6 33 ° F Linjassa Linjassa Laipallinen liitos 6" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €9,495.44 Tarjouspyyntö
B 774DCDA-OSY-GPM 4 33 ° F Linjassa Linjassa Laipallinen liitos 4" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €7,937.31 Tarjouspyyntö
B SR774DCDA-OSY-GPM 2 1/2 33 ° F Suoraan Suoraan Laipallinen liitos 2-1 / 2 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €6,623.30 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-LF-CFM 3 33 ° F - - - 3" - Ei sulkuventtiiliä Laipallinen liitos €5,565.27 Tarjouspyyntö
B SR774DCDA-OSY-CFM 6 33 ° F Suoraan Suoraan Laipallinen liitos 6" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €10,464.68 Tarjouspyyntö
B 774DCDA-DOSY-GPM 10 33 ° F - - Laipallinen liitos 10 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €25,095.59 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-LF-GPM 2 1/2 33 ° F - - - 2-1 / 2 " - Ei sulkuventtiiliä Uurrettu liitos €4,525.04 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-LF-GPM 3 33 ° F - - - 3" - Ei sulkuventtiiliä Uurrettu liitos €5,565.27 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-OSY-GXF-GPM 3 33 ° F - - Laipallinen liitos 3" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos €7,314.32 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-LF-LM 12 33 ° F - - - 12 " - Ei sulkuventtiiliä Laipallinen liitos €22,224.85 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-LF-LM 8 33 ° F - - - 8" - Ei sulkuventtiiliä Laipallinen liitos €12,944.72 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-LF-LM 10 33 ° F - - - 10 " - Ei sulkuventtiiliä Laipallinen liitos €16,682.59 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-LF-LM 3 33 ° F - - - 3" - Ei sulkuventtiiliä Laipallinen liitos €5,466.13 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-LF-LM 6 33 ° F - - - 6" - Ei sulkuventtiiliä Laipallinen liitos €6,908.87 Tarjouspyyntö
B SR774DCDA-OSY-GPM-SS 4 33 ° F Suoraan Suoraan Laipallinen liitos 4" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €9,675.98 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-LF-CFM 8 33 ° F - - - 8" - Ei sulkuventtiiliä Laipallinen liitos €13,043.86 Tarjouspyyntö
B 774DCDA-OSY-GPM 8 33 ° F Linjassa Linjassa Laipallinen liitos 8" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €17,162.57 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-LF-GPM 4 33 ° F - - - 4" - Ei sulkuventtiiliä Nainen kierretty €5,938.19 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-LF-CFM 4 33 ° F - - - 4" - Ei sulkuventtiiliä Laipallinen liitos €5,938.19 Tarjouspyyntö
B SR774DCDA-OSY-GPM 3 33 ° F Suoraan Suoraan Laipallinen liitos 3" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €8,918.36 Tarjouspyyntö
B 774DCDA-OSY-CFM 3 33 ° F - - Laipallinen liitos 3" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €7,314.32 Tarjouspyyntö
B 774DCDA-DOSY-GPM 6 33 ° F - - Laipallinen liitos 6" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €10,162.80 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-LF-CFM 2 1/2 33 ° F - - - 2-1 / 2 " - Ei sulkuventtiiliä Kääntyvä nivel €4,525.04 Tarjouspyyntö
B 774DCDA-OSY-GPM 2 1/2 33 ° F - - Laipallinen liitos 2-1 / 2 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €6,012.15 Tarjouspyyntö
B 774DCDA-OSY-CFM 2 1/2 33 ° F - - Laipallinen liitos 2-1 / 2 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €6,012.15 Tarjouspyyntö
C 774DCDA-OSYXPIV-CFM 8 33 ° F - - Laipallinen liitos 8" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €18,365.49 Tarjouspyyntö
B SR774DCDA-OSY-CFM 10 33 ° F Suoraan Suoraan Laipallinen liitos 10 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €25,847.22 Tarjouspyyntö
C 774DCDA-OSYXPIV-GPM 10 33 ° F - - Laipallinen liitos 10 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €25,095.59 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-OSY-GXF-CFM 3 33 ° F - - Laipallinen liitos 3" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos €7,314.32 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-OSY-FXG-CFM 3 33 ° F - - Uurrettu liitos 3" Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €7,314.32 Tarjouspyyntö
C 774DCDA-OSY-GXG-CFM 3 33 ° F - - Uurrettu liitos 3" Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos €7,826.30 Tarjouspyyntö
C 774DCDA-OSY-GXG-GPM 2 1/2 33 ° F - - Uurrettu liitos 2-1 / 2 " Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos €6,433.90 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-OSY-GXF-GPM 2 1/2 33 ° F - - Laipallinen liitos 2-1 / 2 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos €6,012.15 Tarjouspyyntö
A 774DCDA-OSY-GXF-CFM 2 1/2 33 ° F - - Laipallinen liitos 2-1 / 2 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos €6,012.15 Tarjouspyyntö
B 774DCDA-OSY-GPM 3 33 ° F - - Laipallinen liitos 3" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €7,314.32 Tarjouspyyntö
B 774DCDA-OSY-GPM 6 33 ° F Linjassa Linjassa Laipallinen liitos 6" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €9,495.44 Tarjouspyyntö
C 774DCDA-OSY-GXG-GPM 3 33 ° F - - Uurrettu liitos 3" Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos €7,826.30 Tarjouspyyntö
B 774DCDA-RH-OSY-GPM 8 33 ° F - - Laipallinen liitos 8" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos €17,162.57 Tarjouspyyntö