QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT MSU-8 Hyllyt 75inh 42inw 18ind | AB3VEG 1VH79

QUANTUM STORAGE SYSTEMS MSU-8 Hyllyt 75inh 42inw 18ind

Varastossa
Tuote: AB3VEG Malli: MSU-8Ristiviite: 1VH79

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€561.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyyksikkö
VäriHarmaa
Syvyys18 "
Mitata22
Korkeus75 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä8
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllytyyliavoin
Hyllytyyppifreestanding
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.15
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS MSU-8 Hyllyt 75inh 42inw 18ind
€561.72 / yksikkö