Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGH226000000 Mopikahva 60 tuumaa. Alumiiniharmaa | AE4VFH 5MY22

RUBBERMAID FGH226000000 Mopin kahva 60 tuumaa. Alumiini harmaa

Varastossa
Tuote: AE4VFH Malli: FGH226000000Ristiviite: 5MY22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin kahva
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Yhteyden tyyppiPuristin
Käsittele väriäHarmaa
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliAlumiini
Pääpannan koko5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPääpannan kokoHinta
RUBBERMAID FGH126000000 Mopikahva 60 tuumaa. Alumiiniharmaa | AE4VPY 5N238 126000000 FGHSivuportti1"€41.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGH226000000 Mopin kahva 60 tuumaa. Alumiini harmaa
€48.14 / yksikkö