Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS SA6400 CA1 SS EMV 1 pallo- ja hukkapalloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 450 astetta F, 600 Psi Paine | CB2RLM 0393804

WATTS SA6400 CA1 SS EMV 1 pallo- ja jätepalloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 450 astetta F, 600 Psi paine

Varastossa
Tuote: CB2RLM Malli: SA6400 CA1 SS EMV 1Ristiviite: 0393804

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteKyllä
koollaEi
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliPronssi
OhjausVivukahva
Cv40 gpm
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila450 astetta F
Valmistaja SarjaLFEMVII-6400-SS
Min. Lämpötila-55 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PorttityyppiStandardi
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Vääntömomentti150 tuumaa-paunaa.
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliLasivahvistettu PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9

Tuotteen yksityiskohdat:

Pallo- ja jätepalloventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 450 astetta F, 600 Psi paine

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS SA6400 CA1 SS EMV 1 pallo- ja jätepalloventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 450 astetta F, 600 Psi paine
€212.44 / yksikkö