GUARDAIR Rakotyökalu


Suodattaa
Kehon koko: 1 / 4 " , Letkuliitäntä: (M) NPT , Vaihtotyyppi: Yleismaailmallinen , Max. Paine: 150 psi , Putken koko: 1 / 4 " , Temp. Alue: 40 astetta 250 astetta F
TyyliMalliKorkeuseräPituusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
A
N674
-Pölynimurin rakotyökalu24 "Teräs-€35.22
A
N693
-Pölynimurin rakotyökalu24 "Alumiini-€32.79
B
14H03M
-Pikaliittimen pistoke-Teräs-€7.86
C
N849
-Pölynimurin rakotyökalu9"Muovi-€13.37
D
N6931
-Rakotyökalu---€28.49
Tarjouspyyntö
E
1400A04
0.8 "Pölynimurin rakotyökalu5.8 "Alumiini0.9 "€12.03
F
1410A04
1.3 "Rakotyökalu11.8 "-1.7 "€4.89

Rakotyökalu

Guardair-rakotyökalut on suunniteltu imemään vaikeasti tavoitettavia paikkoja ja helpottamaan märkä- tai kuivakokoisia noutopalveluita. Näissä työkaluissa on kapea, kulmallinen aukko, joka lisää tyhjiötehokkuutta jalkalevyissä, tuuletusaukkojen välissä ja sohvatyynyjen alla. Niitä on saatavana kiinnitysläpimitaltaan 1-1 / 4, 1-1 / 2 & 2 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?