WATTS RD-104 kattokaivo, ulostulon koko 4 tuumaa | AB4CLC 1WXC4

WATTS RD-104 kattokaivo, ulostulon koko 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4CLC Malli: RD-104Ristiviite: 1WXC4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€332.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton tyhjennys
Rungon materiaaliValurauta
Väri / viimeistelyEpoksi pinnoitettu
YhteysEi napaa
Kupolipolyeteeni
Korkeus12.5 "
MateriaaliValurauta
Poistoaukon koko4"
Pistorasian tyyppiEi napaa
Putki Dia.4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.339
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.43
HS-koodi7325991000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoPutki Dia.Hinta
WATTS RD-103 kattokaivo, ulostulon koko 3 tuumaa | AB4CLB 1WXC3 RD-1033"3"€377.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS RD-104 kattokaivo, ulostulon koko 4 tuumaa
€332.99 / yksikkö