WATTS RD-103 kattokaivo, ulostulon koko 3 tuumaa | AB4CLB 1WXC3

WATTS RD-103 kattokaivo, ulostulon koko 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4CLB Malli: RD-103Ristiviite: 1WXC3

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€377.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton tyhjennys
Rungon materiaaliValurauta
Väri / viimeistelyEpoksi pinnoitettu
YhteysEi napaa
Kupolipolyeteeni
Korkeus12.5 "
MateriaaliValurauta
Poistoaukon koko3"
Pistorasian tyyppiEi napaa
Putki Dia.3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.664
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoPutki Dia.Hinta
WATTS RD-104 kattokaivo, ulostulon koko 4 tuumaa | AB4CLC 1WXC4 RD-1044"4"€332.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS RD-103 kattokaivo, ulostulon koko 3 tuumaa
€377.65 / yksikkö