WATTS PWS20131E21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 35 Gpm virtausnopeus, 2 tuuman sisääntulo | BP7UAJ 7100039

WATTS PWS20131E21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 35 Gpm virtausnopeus, 2 tuuman sisääntulo

Tuote: BP7UAJ Malli: PWS20131E21Ristiviite: 7100039
€14,477.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpehmennin
Paristovaatimukset120V
OhittaaEi ohikulkua
Virtausnopeus35 gpm
Sisääntulon koko2"
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaPWS20-2
Mineraalisäiliön koko16 "x 65"
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiUroslanka
Hartsi tyyppi4 Cu.Ft.
Säiliön koko18 "x 40"
Säiliön tyyppiLasikuitu
Venttiilin suunnitteluDigitaalinen
Venttiilin materiaaliMessinki
Venttiilin tyyppiMitattu

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpehmennysjärjestelmä, 35 Gpm virtausnopeus, 2 tuuman sisääntulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin tyyppiSuolavesisäiliön kokoVirtausnopeusValmistaja SarjaMineraalisäiliön kokoPistorasian tyyppiHartsi tyyppiSäiliön kokoHinta
WATTS PWS20131F11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 57 Gpm virtausnopeus, 2 tuuman sisääntulo | BP7TZQ 7100033 PWS20131F11Mitattu24 "x 41"10 gpmPWS2018 "x 65"Uroslanka5 Cu.Ft.24 "x 41"€10,210.12
Tarjouspyyntö
WATTS PWS20131D11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 25 Gpm virtausnopeus, 2 tuuman sisääntulo | BP7TZR 7100031 PWS20131D11Mitattu18 "x 40"5 gpmPWS2014 "x 65"Uroslanka3 Cu.Ft.18 "x 40"€8,641.12
Tarjouspyyntö
WATTS PWS20131E11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 35 Gpm virtausnopeus, 2 tuuman sisääntulo | BP7TZT 7100032 PWS20131E11Mitattu18 "x 40"7 gpmPWS2016 "x 65"Uroslanka4 Cu.Ft.18 "x 40"€8,955.56
Tarjouspyyntö
WATTS PWS20131G11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 60 Gpm virtausnopeus, 2 tuuman sisääntulo | BP7TZU 7100034 PWS20131G11Mitattu24 "x 50"12 GPMPWS2021 "x 62"Uroslanka7 Cu.Ft.24 "x 50"€11,082.98
Tarjouspyyntö
WATTS PWS20131H11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 74 Gpm virtausnopeus, 2 tuuman sisääntulo | BP7TZW 7100035 PWS20131H11Mitattu30 "x 50"15 GPMPWS2024 "x 72"Uroslanka10 Cu.Ft.30 "x 50"€13,111.88
Tarjouspyyntö
WATTS PWS20131D21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 25 Gpm virtausnopeus, 2 tuuman sisääntulo | BP7UAG 7100038 PWS20131D21Mitattu-25 gpmPWS20-214 "x 65"Uroslanka3 Cu.Ft.18 "x 40"€13,858.03
Tarjouspyyntö
WATTS PWS20131I11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 80 Gpm virtausnopeus, 2 tuuman sisääntulo | BP7UAH 7100036 PWS20131I11Mitattu-80 gpmPWS2030 "x 72"Uroslanka15 Cu.Ft.39 "x 48"€16,996.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PWS20131E21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 35 Gpm virtausnopeus, 2 tuuman sisääntulo
€14,477.48 / yksikkö