WATTS PWS20131F11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 57 Gpm virtausnopeus, 2 tuuman sisääntulo | BP7TZQ 7100033

WATTS PWS20131F11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 57 Gpm virtausnopeus, 2 tuuman sisääntulo

Tuote: BP7TZQ Malli: PWS20131F11Ristiviite: 7100033
€10,210.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpehmennin
Paristovaatimukset120V
Suolavesisäiliön koko24 "x 41"
OhittaaEi ohikulkua
VäriManteli, musta
Virtausnopeus10 gpm
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko2"
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaPWS20
Mineraalisäiliön koko18 "x 65"
LiitäntäUroslanka
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiUroslanka
Hartsi tyyppi5 Cu.Ft.
TyyliDigitaalinen
Säiliön koko24 "x 41"
Säiliön tyyppiLasikuitu
Kiertyyppiftp laajennus
Venttiilin suunnitteluDigitaalinen
Venttiilin materiaaliMessinki
Venttiilin tyyppiMitattu

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpehmennysjärjestelmä, 57 Gpm virtausnopeus, 2 tuuman sisääntulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin tyyppiSuolavesisäiliön kokoVirtausnopeusValmistaja SarjaMineraalisäiliön kokoPistorasian tyyppiHartsi tyyppiSäiliön kokoHinta
WATTS PWS20131D11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 25 Gpm virtausnopeus, 2 tuuman sisääntulo | BP7TZR 7100031 PWS20131D11Mitattu18 "x 40"5 gpmPWS2014 "x 65"Uroslanka3 Cu.Ft.18 "x 40"€8,641.12
Tarjouspyyntö
WATTS PWS20131E11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 35 Gpm virtausnopeus, 2 tuuman sisääntulo | BP7TZT 7100032 PWS20131E11Mitattu18 "x 40"7 gpmPWS2016 "x 65"Uroslanka4 Cu.Ft.18 "x 40"€8,955.56
Tarjouspyyntö
WATTS PWS20131G11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 60 Gpm virtausnopeus, 2 tuuman sisääntulo | BP7TZU 7100034 PWS20131G11Mitattu24 "x 50"12 GPMPWS2021 "x 62"Uroslanka7 Cu.Ft.24 "x 50"€11,082.98
Tarjouspyyntö
WATTS PWS20131H11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 74 Gpm virtausnopeus, 2 tuuman sisääntulo | BP7TZW 7100035 PWS20131H11Mitattu30 "x 50"15 GPMPWS2024 "x 72"Uroslanka10 Cu.Ft.30 "x 50"€13,111.88
Tarjouspyyntö
WATTS PWS20131D21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 25 Gpm virtausnopeus, 2 tuuman sisääntulo | BP7UAG 7100038 PWS20131D21Mitattu-25 gpmPWS20-214 "x 65"Uroslanka3 Cu.Ft.18 "x 40"€13,858.03
Tarjouspyyntö
WATTS PWS20131I11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 80 Gpm virtausnopeus, 2 tuuman sisääntulo | BP7UAH 7100036 PWS20131I11Mitattu-80 gpmPWS2030 "x 72"Uroslanka15 Cu.Ft.39 "x 48"€16,996.01
Tarjouspyyntö
WATTS PWS20131E21 Vedenpehmennysjärjestelmä, 35 Gpm virtausnopeus, 2 tuuman sisääntulo | BP7UAJ 7100039 PWS20131E21Mitattu-35 gpmPWS20-216 "x 65"Uroslanka4 Cu.Ft.18 "x 40"€14,477.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS PWS20131F11 Vedenpehmennysjärjestelmä, 57 Gpm virtausnopeus, 2 tuuman sisääntulo
€10,210.12 / yksikkö