Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FSP-36-W-PS Pysyvä kylttitolppa jalustalla, 36 tuumaa x 2 tuumaa, koko valkoinen | AG7TGU

VESTIL FSP-36-W-PS Pysyvä kylttitolppa jalustalla, 36 tuumaa x 2 tuumaa, valkoinen

Varastossa
Tuote: AG7TGU Malli: FSP-36-W-PS

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki ja tukikohta
LiitetyyppiPohjassa on (4) kiinnitysreikää
Pohjan pituus3"
PohjamateriaaliaABS
Pohjan leveys3"
Sisältää paristotEi
VäriValkoinen
Halkaisija2"
Korkeus36 "
Materiaalipolypropeeni
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys3"
Kokonaiskorkeus36 "
kokonaisleveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
HS-koodi3926900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysKorkeusKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
VESTIL FSP-24-W-PS Pysyvä kylttitolppa jalustalla, 24 tuumaa x 2 tuumaa, valkoinen | AG7TGM FSP-24-W-PS2.25 "2.25 "24 "2.25 "2.25 "€61.49
VESTIL FSP-48-W-PS Pysyvä kylttitolppa jalustalla, 48 tuumaa x 2 tuumaa, koko valkoinen | AG7THA FSP-48-W-PS2.25 "2.25 "48 "2.25 "2.25 "€74.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FSP-36-W-PS Pysyvä kylttitolppa jalustalla, 36 tuumaa x 2 tuumaa, valkoinen
€70.14 / yksikkö